ピタッと!マルチハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222630 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フックサポートと大型吸盤で強力吸着!
車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!
吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。
様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!
吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…
50〜60℃のお湯に吸盤面を約5〜6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。
・材質
(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂
(吸盤)塩化ビニール樹脂
・耐荷重:5kg
・ロッド対応直径:17mm以下
・耐熱温度:70℃

耐荷重(kg)5 耐熱温度(℃)70 直径(mm)17以下(ロッド対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする