フィッシュキャッチャーR ミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222700 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームに最適なリトルキャッチャー
小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。
ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。
キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)129 質量(g)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする