ブチヌキ ミドルゲーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18222876 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

河口のチヌ、キビレ、近海の中型ロックフィッシュ対応
テキサスリグやフリーリグを快適に使用できるミドルゲーム用ロッド。
河口エリアでのチヌやキビレ。ベイエリアでのカサゴや中型のアコウ、ソイがメインターゲット。
適度に張りのあるティップはボトムでのルアー操作に優れ、ルアーを思いのままに扱うことが可能。
オールマイティーに使えるチューブラーティップモデルは、ベイトとスピニング。
ソリッドティップモデルは、スピニング。全3機種をラインナップ。
チューブラーティップモデルは、7:3調子とミドルゲームのバーサタイル。
ソリッドティップモデルは、硬質のソリッドTOPを搭載した8:2調子。シェイクなど細かい操作が行いやすく、スローな誘いが求められるチヌ、キビレゲームに特にオススメのセッティング。
細身軽量なブランクス&ライントラブルを軽減するKガイドセッティングで快適な釣りが可能。

タイプリール:スピニング、穂先:ソリッド 全長(cm)226 元径(mm)12 継数(本)2 仕舞(cm)116 先径(mm)1.2 ルアーMAX(g)Max16 標準自重(g)118 適合ライン(号)0.6-1.0 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする