フックシャープナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18222901 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きのフックシャープナー
ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きの携帯用シャープナー。
針先が研ぎやすい溝付き。
小型プラグやジグヘッド、スモールサイズのフックに最適な45とあらゆるルアーやフックに対応する80の2規格。

粒度#800/#1000(溝付側) 厚さ(mm)2 溝幅(mm)アイチューナー:1.4/1.1/0.9 サイズ(mm)47×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする