曜日別特売
- フックシャープナー PROX(プロックス) 18222910

- フックシャープナー PROX(プロックス) 18222910
- フックシャープナー PROX(プロックス) 18222910

フックシャープナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18222910品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きのフックシャープナー
ダイヤモンド加工が施されたアイチューナー付きの携帯用シャープナー。
針先が研ぎやすい溝付き。
小型プラグやジグヘッド、スモールサイズのフックに最適な45とあらゆるルアーやフックに対応する80の2規格。

粒度#800/#1000(溝付側)厚さ(mm)2溝幅(mm)アイチューナー:1.4/1.1/0.9サイズ(mm)82×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする