フローティングゲームベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ大人用フリー 注文コード18223050 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト
多機能なフローティングゲームベスト。
ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。
胸元には取外し可能なポーチ付。
ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。
背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。
インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。
女性でも着用可能な大人用Sサイズと大人用フリーの2サイズ。
機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。
・表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・浮力材:発泡ポリエチレン
・サイズ目安
・フロントポケット(左右同じ外寸)
(S)W15×D6.5×H21cm
(フリー)W17×D8.5×H24cm
・背面大型ポケット(外寸)
(S)W23×25cm
(フリー)W25×H27cm
・ポーチ(外寸)
(S)W8×D3×H13cm
(フリー)W9×D4×H14.5cm

サイズ大人用フリー ウエスト(cm)最大:130 浮力(kg)7.5
注意
※サポーターの取り付けはできません。
※水や汗で濡れた場合、衣服に色移りする場合がございますので、ご注意下さい。
※本製品は浮く機能は備えていますが国土交通省型式承認の救命具ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする