ホルダーアームTE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)600 注文コード18223165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

タモホルダー標準装備のランディングシャフト
ソルトウォーターアングラーのレギュラーアイテム、タモホルダーを標準装備したランディングシャフトのサードエディション。
ポイント移動の多い釣りやエギングのギャフの柄として威力を発揮するアイテム。
ルアーフィッシングからクロダイの落とし込み釣りやヘチ釣りなど機動性を必要とするフィッシングシーンに最適なランディングシャフト。
・張りのある硬さの高バランス設計
・機動性抜群の小継仕舞寸法
・エンボスグリップ
・タモホルダー(専用工具付)
・素早い振り出しを可能にするエアーホール付尻栓&コルクエンドグリップ

全長(cm)600 元径(mm)33 継数(本)11 仕舞(cm)69 先径(mm)11.6 標準自重(g)590 カーボン含有率(%)92
注意
※標準自重は柄のみの自重表記となります。
※ネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする