大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。 大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。 汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。 鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。 サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。 上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。 ・材質:ターポリン