マイクロソルトTE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)178+15 注文コード18223235 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

グリップが15cm延長出来るソルトテレスコロッド
携帯に便利な小継のソルトルアーロッド。
手になじみ操作性の良く軽量なショートセパレートグリップにエクステンショングリップをセット可能。エクステンショングリップ使用時は、両手でのロングキャストに対応し広範囲をサーチできます。
汎用性の高いMLアクションで小型プラグやジグヘッド、軽量ジグからシンカーをセットしたワーミングまで高次元に対応し、多彩な魚種を狙えます。
仕舞寸法35cm〜38cmまでのコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。
ソルトゲームをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコソルトロッド。

全長(cm)178+15 元径(mm)11.5 継数(本)7+1 仕舞(cm)35 先径(mm)1.4 標準自重(g)97+51 適合ルアー質量(g)45730 適合ライン(lb)45759 カーボン含有率(%)88
注意
※標準全長について
※全長は標準規格サイズを表示しております。個体による誤差範囲は、『+2cm×継数』または、『-1cm×継数』としております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする