マイクロバスFE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)178 注文コード18223269 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

モバイルテレスコバスロッド
モバイルテレスコバスロッド「マイクロバス」のフォースエディション。
汎用性の高いやや張りのあるミディアムライトアクションでライトリグやスモールプラグなどバーサタイルな使用が可能。
仕舞寸法35.5cm(ベイトキャスティングモデル)のコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。
バスフィッシングをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコバスロッド。

全長(cm)178 元径(mm)12.5 継数(本)7 仕舞(cm)35.5 先径(mm)1.4 標準自重(g)99 適合ルアー質量(g)45791 適合ライン(lb)45881 カーボン含有率(%)81
注意
※標準全長について
※全長は標準規格サイズを表示しております。個体による誤差範囲は、『+2cm×継数』または、『-1cm×継数』としております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする