マグネットジョイント ツインカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格S 注文コード18223366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は規格など10種類から選べます 他の種類を見る

小物の携帯に便利なマグネットジョイント
ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。
カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。
強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。
ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。
スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。
・カラビナ・リング付属

材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ 規格S 耐荷重(kg)2 サイズ(mm)36 自重(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする