曜日別特売
- マグネットジョイント ツインカラー PROX(プロックス) 18223409

- マグネットジョイント ツインカラー PROX(プロックス) 18223409
- マグネットジョイント ツインカラー PROX(プロックス) 18223409

マグネットジョイント ツインカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個規格L注文コード18223409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小物の携帯に便利なマグネットジョイント
ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。
カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。
強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。
ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。
スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。
・カラビナ・リング付属

材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ規格L耐荷重(kg)3.2サイズ(mm)51自重(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする