曜日別特売
- マリンベストDX 笛付 PROX(プロックス) 18223418

- マリンベストDX 笛付 PROX(プロックス) 18223418
- マリンベストDX 笛付 PROX(プロックス) 18223418
- マリンベストDX 笛付 PROX(プロックス) 18223418

マリンベストDX 笛付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個規格子供用/S注文コード18223418品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

動きやすい子供用フローティングベスト
動きやすさにこだわった子供用のフローティングベスト。
ショルダー・ウエストベルトはアジャスターで身体に合わせた長さ調節が可能。
ベルト幅は38mmと細すぎず太すぎないサイズ感。
フロントジッパーと股ベルトで身体からのすっぽ抜けを防ぎます。
3ヶ所の反射ワッペンと背中に救助把手、胸ポケットには緊急ホイッスルを配置。
成長に合わせたSサイズ(身長目安120~130cm)とMサイズ(身長目安140~150cm)の2サイズからお選びいただけます。
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・浮力材:発泡ポリエチレン

規格子供用/S身長(cm)120-130着丈(cm)27浮力(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする