ラインリムーバー電動ドリル用ビットEZ(イージー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18223655 品番#ビット単品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動でイージーに糸巻き可能!インパクトドライバー対応
電動ドリルを用いて電動で糸巻きが可能なラインリーラービット。
高速でイージーにラインの巻き取りが可能。
テンション調節ネジだけでスプールのセット可能。
巻き取りまでの準備がスムーズなイージーセッティング。
インパクトドライバーにも対応した六角ビット。
シャフト部にローレット加工を施してスプールの滑りを防ぎ空回りを軽減。
ビット単体と塩抜きスプールが付いた塩抜きセットの2ラインナップ。
塩抜きスプールを使って巻き取れば、そのまま洗面器などに張った水に付けておくだけで塩抜きが可能。
・インパクトドライバー対応
・自重:(ビット)約70g (塩抜きスプール)約35g

材質アルミ・真鍮/ステンレス(本体/バネ) 全長(cm)21 糸巻き量(号-m)-
注意
※右回転でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする