曜日別特売
#ブラック ワカサギ水槽 万力 PROX(プロックス) 18223969

#ブラック ワカサギ水槽 万力 PROX(プロックス) 18223969
#ブラック ワカサギ水槽 万力 PROX(プロックス) 18223969

ワカサギ水槽 万力

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18223969品番#ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ボートや桟橋に取付可能なワカサギ水槽
活かし用のワカサギ水槽と万力のセット。
万力ボートや桟橋に万力で簡単にワカサギ水槽を取付可能。
水槽はワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。
容量3.4Lのコンパクトサイズ。
蓋付きなのでタックルボックスとしても利用できます。
万力は1.5cm~11cmまでの幅広い取り付け部に対応。
万力を付属の両面テープで水槽に固定するだけで準備完了。
より快適なワカサギフィッシングをサポートするアイテムです。
セット内容
・ワカサギ水槽、万力

サイズ(cm)水槽:23.8×15×16.4幅(cm)万力取り付:1.5~11自重(g)435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする