ワンハンドフリップネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)54 注文コード18224075 品番#ハンディショート/ラバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

カーブフレームのコンパクトネット
片手で操作がスムーズにできるランディングネット。
クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。
ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。
アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。
アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75〜103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。
アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105〜150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型〜中型魚に最適。
3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。
材質
(枠/フックハンガー)アルミ
(グリップ)EVA
(ラバーネット)ラバー
(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC

ネット:クリア タイプネット:ラバー サイズ(cm)枠:30×28 枠の色レッド 全長(cm)54 収納時寸法(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする