磯玉の柄 剛剣SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)400 注文コード18224118 品番#400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄
豊富なバリエーションの磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。
・ショルダーベルト付属

全長(cm)400 元径(mm)25.8 継数(本)4 仕舞(cm)111 先径(mm)15.9 カーボン(%)55 標準自重(g)346
注意
※独自の口金脱落防止加工を施しております。そのためソリッド柄付のギャフは装着ができませんのでご注意ください。
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする