磯玉の柄 剛剣リミテッドSE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)500 注文コード18224188 品番#500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

磯玉の柄剛剣のハイカーボンモデル
磯、防波堤などに対応する玉ノ柄剛剣のハイカーボンモデル。
軽さと強さを兼ね備えた高バランス設計。
細身設計に加えカーボン含有率97%のハイカーボンシャフトで軽量化を実現。持ち重りを防ぎスムーズな取り込みが可能。
表面加工にエンボスを施しスムーズな振出。
5mから7mまでの3レングスのサイズバリエーション。
・ショルダーベルト付属

全長(cm)500 元径(mm)26.4 継数(本)5 仕舞(cm)111 先径(mm)14.9 カーボン(%)99 標準自重(g)330
注意
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする