#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231

#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231
#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231
#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231
#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231
#410 磯玉の柄 小継剛剣SE PROX(プロックス) 18224231

磯玉の柄 小継剛剣SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224231品番#410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

機動性に優れた小継仕舞の玉の柄
機動性に優れた小継仕舞の磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
携帯性に優れた仕舞寸法71cmの小継仕様はポイント移動時に便利。
3.5mから7.0mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
別売りのタモホルダーV3または、タモホルダーライトと組み合わせるとさらに機動性がアップします。
・ショルダーベルト付属

全長(cm)410元径(mm)27.8継数(本)7仕舞(cm)71先径(mm)13.1カーボン(%)60標準自重(g)376
注意
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする