磯玉の柄 小継剛剣SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)530 注文コード18224249 品番#530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

機動性に優れた小継仕舞の玉の柄
機動性に優れた小継仕舞の磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
携帯性に優れた仕舞寸法71cmの小継仕様はポイント移動時に便利。
3.5mから7.0mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
別売りのタモホルダーV3または、タモホルダーライトと組み合わせるとさらに機動性がアップします。
・ショルダーベルト付属

全長(cm)530 元径(mm)32.8 継数(本)9 仕舞(cm)71 先径(mm)13.1 カーボン(%)60 標準自重(g)545
注意
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする