#2ヶ入 吸盤竿受 PROX(プロックス) 18224337

#2ヶ入 吸盤竿受 PROX(プロックス) 18224337
#2ヶ入 吸盤竿受 PROX(プロックス) 18224337

吸盤竿受

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224337品番#2ヶ入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

吸盤式のコンパクトな竿受
ロックレバー式の吸盤の採用によりクーラーボックスやタックルボックス、車のボディーや窓ガラス等にも取付け可能。
竿受部分は細い竿でも掛けられるV字型、さらにロック機能付で360度回転し90度内角度調整も可能です。
2個入りなので組み合わせ方で用途いろいろ。
ワカサギ釣りから波止釣りまで、あらゆる釣りに使用可能な吸盤竿受です。

高さ(mm)110(側面使用時)、145(平面使用)径(Φmm)吸盤:67耐荷重(kg)1使用時寸法(mm)側面:70(横サイズ)
注意
※取り付ける場所はで凹凸のない場所を選んでください。
※取り付け位置の形状によっては、ご使用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする