曜日別特売
#360 剣峰 てんからSE PROX(プロックス) 18224380

剣峰 てんからSE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)360注文コード18224380品番#360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

操作性抜群 ピンポイントの攻略に最適
デザインを一新、ピンポイントを確実に打ち込むのに最適な7:3調子。
ローラートップを採用し糸絡みを減少させ、打ち返しの多いてんからに最も使いやすく、操作性の良い竿に仕上げました。

全長(cm)360元径(mm)14.5継数(本)9仕舞(cm)51先径(mm)0.8カーボン(%)98標準自重(g)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする