曜日別特売
#6.0g(1個入) 攻棚ワカサギ タングステンシンカー PROX(プロックス) 18224669

#6.0g(1個入) 攻棚ワカサギ タングステンシンカー PROX(プロックス) 18224669
#6.0g(1個入) 攻棚ワカサギ タングステンシンカー PROX(プロックス) 18224669

攻棚ワカサギ タングステンシンカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224669品番#6.0g(1個入)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

沈下速度の早い高比重タングステンを使用したワカサギ用シンカー
タングステン素材のワカサギシンカー。
比重が高く、感度も良いタングステンを採用しているので、コンパクトで落下スピードアップ。手返しの早さに貢献。
スイベル付きで糸ヨレも軽減。
サイドに下針がセットできるハリス止めも付いた専用設計。
アタリがでやすいドロップ形状。
1gから5gまでに加え、深場狙いや強風時などに有効な6~10gの4サイズが追加され13サイズがラインナップ。
ワカサギの活性や水深に応じて使い分けが可能。
1gから2.5gまでは1パック3個入り。3gから5gまでは1パック2個入り。
6gからは1パック1個入り。

材質タングステン
注意
※抜け防止のためハリス止めには二重に糸を巻いてください。
※また、細い糸を強く引っ張ると切れる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする