攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18224696 品番#21/SSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丸形状のグラスソリッド穂先
丸形状のワカサギ専用グラスソリッド丸穂先。
コスパに優れた丸形状のグラスソリッドはSSSで先径0.45mmと極細。繊細なワカサギのアタリも敏感にとらえます。
トップは視認性の良いカラー塗装。SSSアクションはレモンカラー、SSアクションはグレープカラー採用。
電動リールの穂先に最適な汎用5mm元径。
・丸グラスソリッド
・元部直径5mm

レモン 径(Φmm)5 全長(cm)21 錘負荷(号)0.5-2 先径(mm)0.45 標準自重(g)2 アクションSSS
注意
※グラス素材の特性上、曲がりやソリなどが発生いたしますが、強度や機能上問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする