曜日別特売
#ブラック/EVA 攻棚ワカサギ 水切り水槽 PROX(プロックス) 18224818

#ブラック/EVA 攻棚ワカサギ 水切り水槽 PROX(プロックス) 18224818
#ブラック/EVA 攻棚ワカサギ 水切り水槽 PROX(プロックス) 18224818
#ブラック/EVA 攻棚ワカサギ 水切り水槽 PROX(プロックス) 18224818

攻棚ワカサギ 水切り水槽

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224818品番#ブラック/EVA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インナーメッシュでスピード水切り!EVAとハード樹脂の選べるアウター
活かし用のワカサギ水槽。
ワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。
メッシュ底のインナーをあげるだけでスピード水切り可能。
EVEは前面、ハードは四方がスケルトン。ワカサギの観察ができます。
ゴム栓付きの排水穴があり、別売のPX258湖水汲み上げ循環ポンプの取り付けに便利。

サイズ(cm)インナー:W20.7×D12.5×H13.5容量(L)4寸法(cm)アウター:W22.5×D14.5×H14
注意
※透明板は付属いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする