曜日別特売
#ブルー 攻棚ワカサギ 穂先ケース PROX(プロックス) 18224888

攻棚ワカサギ 穂先ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224888品番#ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワカサギ扁平穂先専用収納ケース
ワカサギ釣りに使用する扁平穂先専用の収納ケース。
サルカンやシンカーの収納に便利な小物入れ付。小物入れを使用する場合は30cmまでの穂先が収納可能。フタを取り外せば33cmまで収納できます。
付属のスリット入りウレタン(両面テープ付)をお好みの位置に取付け可能で穂先をしっかりと固定。
繊細な扁平穂先の保管に最適なハードタイプの収納ケースです。
材質:(本体)ポリプロピレン(マット)発泡ポリエチレン

長さ(cm)収納:33(小物入使用時30)収納本数(本)6使用時寸法(mm)90×345×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする