攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)21 蛍光イエロー 注文コード18224906 品番#21/SSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長・色など7種類から選べます 他の種類を見る

カーボン特有の極感度、先調子
カーボンを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。
グラス素材に比べ張りのある先調子。
カーボンならではの感度の良さで繊細なワカサギのアタリもダイレクトに伝わります。
氷上でも見やすいカーボンブラックカラーとトップ部はホワイト塗装、蛍光カラーの糸巻きで視認性抜群。
元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。
21cm・28cmの2レングス、SSS〜MLの4アクション、合計7ラインナップ。
・扁平カーボンソリッド
・元部直径5mm

蛍光イエロー 全長(cm)21 先幅(mm)2 自重(g)2 元径(mm)5 錘負荷(号)0.5-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする