曜日別特売
#28/ML 攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先 PROX(プロックス) 18224967

#28/ML 攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先 PROX(プロックス) 18224967
#28/ML 攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先 PROX(プロックス) 18224967
#28/ML 攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先 PROX(プロックス) 18224967

攻棚ワカサギ 扁平カーボン穂先

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)28蛍光グリーン注文コード18224967品番#28/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カーボン特有の極感度、先調子
カーボンを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。
グラス素材に比べ張りのある先調子。
カーボンならではの感度の良さで繊細なワカサギのアタリもダイレクトに伝わります。
氷上でも見やすいカーボンブラックカラーとトップ部はホワイト塗装、蛍光カラーの糸巻きで視認性抜群。
元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。
21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。
・扁平カーボンソリッド
・元部直径5mm

蛍光グリーン全長(cm)28先幅(mm)2自重(g)3元径(mm)5錘負荷(号)45694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする