攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)21 蛍光オレンジ 注文コード18224985 品番#21/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・色など11種類から選べます 他の種類を見る

スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先
ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。
グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。
スケルトン×蛍光のボディカラー。
トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。
元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。
21cm・28cmの2レングス、SSS〜MLの4アクション、合計7ラインナップ。
扁平グラスソリッド
元部直径5mm

蛍光オレンジ 全長(cm)21 先幅(mm)2 自重(g)3 元径(mm)5 錘負荷(号)0.5-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする