#21/S 攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先 PROX(プロックス) 18225001

#21/S 攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先 PROX(プロックス) 18225001
#21/S 攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先 PROX(プロックス) 18225001

攻棚ワカサギ 扁平スケルトン穂先

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)21蛍光レッド注文コード18225001品番#21/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スケルトンボディの汎用ワカサギ扁平穂先
ワカサギの繊細なアタリがわかる扁平グラスソリッド穂先。
グラスソリッドを板状に薄く加工した扁平タイプの高感度穂先。
スケルトン×蛍光のボディカラー。
トップ部は氷上でも視認性が良いブラック塗装×レッド糸巻き。
元径5mmと汎用性が高いので、攻棚ワカサギ電動リールはもちろん様々なリールに使えます。
21cm・28cmの2レングス、SSS~MLの4アクション、合計7ラインナップ。
扁平グラスソリッド
元部直径5mm

蛍光レッド全長(cm)21先幅(mm)2自重(g)3元径(mm)5錘負荷(号)45662
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする