根魚権蔵 キワぽちゃ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)105 注文コード18225098 品番#105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

根魚権蔵の穴釣り専用ロッド
ガシラ、アイナメ、ソイ、メバルなどの根魚をターゲットにした穴釣り専用ロッドが根魚権蔵ブランドでデビュー。
防波堤やテトラのキワに「ぽちゃ!」と落としこむのに適した全長75cmと105cmのショートレングス設計。
「根魚権蔵キワスピン」「根魚権蔵キワラウンド」とカラーもベストマッチングでセットして使うと楽しさもさらに広がります。
・ロッドカバー付
・スピニング・ベイト兼用モデル

全長(cm)105 元径(mm)6.5 継数(本)1 錘負荷(号)8 先径(mm)0.8 グラス(%)90 標準自重(g)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする