三作目 小技タナゴ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)95 注文コード18225150 品番#95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・しなやかなSグラス採用の本格タナゴ竿の三作目
本格タナゴ専用竿『小技タナゴ』の三作目。
タナゴ専用のしなやかな6:4調子。
ブランクスに強度のあるSグラスを採用し、小継竿とは思えない綺麗なカーブをえがきます。
操作性を重視した握りやすいグリップ形状。
タナゴ釣り専用の軽量振出ロッド。

全長(cm)95 元径(mm)5.1 継数(本)5 仕舞(cm)26.5 先径(mm)0.7 標準自重(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする