自動膨脹式救命胴衣検定品 ウエストタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225186 品番#グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PROX×BLUESTORMコラボロゴ!全ての船釣り対応の救命胴衣
BLUESTORMのモーゲットウエストにPROXロゴをあしらったコラボデザイン。
全ての船釣り対応した自動膨脹式の救命胴衣。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
【レールシステム】によりType Aを取得しているウエストベルトタイプのライフジャケットの中でも、コンパクトで、軽量。気室側にもベルト(レール)の上を行き来できるパーツが取り付けられており、膨脹時にそのベルト(レール)上を移動しながら膨脹するシステムを【レールシステム】と呼びます。
ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。
気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。
水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用可能。コンパクトな自動膨脹式救命胴衣です。
国土交通省型式承認、新基準適合品
小型船舶の全ての航行区域に対応のタイプA
船検査対応
常時着用対応品

浮力(kg)初期:約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする