太刀エアーK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225317 品番#63UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Kガイド搭載の太刀魚ジギングロッド
メタルジグに対応する太刀魚ジギングロッド。
スロージャーク、ワンピッチジャークに最適なアクション設定。
190cmの適度なレングス設計。
オールアルコナイトリングを搭載したFuji Kガイドをバランスセッティング。
エンド部をショートにしたセパレートグリップにPTSトリガーシートを搭載し操作性、パーミング性抜群。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
ドラゴン級にも十分なパワーを発揮するサーベリングロッド。

全長(cm)190 元径(mm)7 継数(本)2 仕舞(cm)98 先径(mm)1.8 ラインMax(LB/号)1.5 標準自重(g)112 適合ルアー質量(g)Max160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする