氷上ワカサギスカリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225387 品番#レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

氷上ワカサギ釣りに便利なスカリ
氷上ワカサギ釣り専用の簡単スカリ。
氷の穴に入れてワカサギのドロを吐かせるビクとして使います。
一般的なアイスドリルの穴径15cmにピッタリサイズ。
魚に優しい3mm目のラバーコーティングネット採用。
釣ったワカサギをイキイキ保存できる氷上スカリです。

直径(Φcm)対応穴:15 自重(g)205 深さ(cm)ネット:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする