防水万能大物インナーバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225396 品番#150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様の万能インナーバッグ
雨や汚れに強く丈夫な厚手ターポリン素材のインナーバッグ。
マグロやヒラマサなどの超大型魚もすっぽり収まります。
コンパクトに折り畳め、かさばらないので車に入れておいても邪魔になりません。
・カラー:クリア(糸入り)
・素材:ターポリン

サイズ(cm)148×75 自重(g)1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする