明石カットウフグST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225421 品番#160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド
カットウフグ専用ロッド。
明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。
張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。
フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。
カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。
・カーボンソリッドトップ

全長(cm)161 元径(mm)12.2 継数(本)2 仕舞(cm)99.5 錘負荷(号)Max80 先径(mm)1.6 カーボン(%)94 標準自重(g)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする