コンテナギアロングアタッシュロッドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ185 注文コード18225448 品番#185cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

遠征などに使える軽量ハードボディ
遠征などにも使えるハードボディの薄型ロッドケース。
高密度圧縮板をアルミフレームで組み込んだハードボディ。
自由なレイアウトが可能な全面クッション材付きでしっかりガード。
155は鮎竿や投竿などに、185は6フィートのルアーロッドが入るロングサイズ。
大切なロッドとともに遥かなるフィールドに旅立てるコンテナギア。

質量(kg)3.8 サイズ185 内寸(cm)183×18.5×5 外寸(cm)186×22.5×7
注意
※材質の特性上傷がつきやすく、流通時に細かい傷や部分的なへこみが生じる場合がございます。
※アメリカ合衆国では飛行機の預け荷物にキーロックをすると鍵を壊される場合がありますので、鍵をかけずにスーツケースベルトや、テープ等での開閉防止をお勧めします。
※飛行機会社の規定で預け入れには別途料金が発生する場合がありますので事前に搭乗される飛行機会社にご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする