曜日別特売
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ PROX(プロックス) 18225491

#カーボンブラック タモホルダースリムボディ PROX(プロックス) 18225491
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ PROX(プロックス) 18225491
#カーボンブラック タモホルダースリムボディ PROX(プロックス) 18225491

タモホルダースリムボディ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18225491品番#カーボンブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂ボディがスリムになったタモホルダー
手持ちの小継ギャフや玉の柄に簡単に取り付けられてベストやベルトにセットすれば素早いランディングが可能な便利ツール。
ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。
付属スペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。
上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。
材質:ナイロン樹脂・アルミ・カーボン
取付工具付属

全長(mm)180直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3自重(g)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする