ネロスト SLJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格3000SLJ 注文コード18225500 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル
SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。
巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。
軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。
ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。

規格3000SLJ ハンドル長さ(mm)60 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)1/200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ドラグ力(Kg)最大:4 標準自重(g)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする