マリンベストDX 笛付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格子供用/M 注文コード18225588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい子供用フローティングベスト
動きやすさにこだわった子供用のフローティングベスト。
ショルダー・ウエストベルトはアジャスターで身体に合わせた長さ調節が可能。
ベルト幅は38mmと細すぎず太すぎないサイズ感。
フロントジッパーと股ベルトで身体からのすっぽ抜けを防ぎます。
3ヶ所の反射ワッペンと背中に救助把手、胸ポケットには緊急ホイッスルを配置。
成長に合わせたSサイズ(身長目安120〜130cm)とMサイズ(身長目安140〜150cm)の2サイズからお選びいただけます。
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・浮力材:発泡ポリエチレン

規格子供用/M 身長(cm)140-150 着丈(cm)29 浮力(kg)(目安)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする