ロッドバッグ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/レッド 注文コード18225606 品番#7ft/2ピース用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

2ピースロッド専用のクロスロッドバッグ
ナイロン生地(420デニール)を使用した2ピースロッド専用のロッドバッグ。
ティップとバッドが擦れて傷が付くことを防ぐ二層構造。
出し入れ口はベルクロ付き。
センターカット2ピースロッドが収納可能な7ft用、8ft用、9ft用の3アイテム。
愛竿を傷から守るクロスロッドバッグです。

ブラック/レッド サイズ(mm)クローズド:100×1120、200×1120 収納時寸法(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする