湖水を汲み上げて水槽内の水を循環
湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。
ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。
水面から60cm高まで汲み上げが可能。
給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。
お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。
湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。
USB入力:DC:5V
使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)
セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター
給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力