山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226891
品番
1718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め・クッション:シリコーン
色
BK
質量(g)
2000
備考
使用できる面 マグネットがつく面・スチール面
耐荷重(kg)
トレー:1 棚:1.5
寸法(cm)
使用時:W41×D26×H36.5
内寸(cm)
トレー:W39.5×D8.7 棚:W39.5×D23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません