山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ボトル型蓋付きティッシュケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226900
品番
1828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
容器:スチール(粉体塗装) 蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン
色
WH
サイズ
一般的なサイズのティッシュペーパー:枚数120枚(60組)
質量(g)
275
備考
収納可能なドリンクホルダー:底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー。
寸法(cm)
W6.8×D6.8×H25
内寸(cm)
容器:直径6.5×H22.4 蓋開口部:直径3.5
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません