山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ボトル型ウェットティッシュケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226927
品番
1609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 取り出し口:シリコーン
色
BK
サイズ
直径7×高さ14cm以内の詰め替え用ロール型ウェットティッシュ(50〜70枚入り) ※70枚以上・大容量タイプ・厚手の物は収納できません。
質量(g)
140
備考
収納可能なドリンクホルダー:底部の直径7.4cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー ※詰め替え用ロール型ウェットティッシュは付属しておりません。
寸法(cm)
W8×D8.2×H17
内寸(cm)
容器:直径7×H14
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません