ポータブルクーラー 3.5kW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227076 品番IPA-3525G
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。

質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16〜30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5〜24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8〜12畳 排熱ダクト有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする