MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277 MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277 MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277 MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277 MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277 MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLE 18227277

カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18227277 品番MA326CJ+STA20J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。
32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.05 段数6 全高(mm)(約)1710 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材カーボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする