レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18227295 品番MA366CLEJ+STA23J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。
レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。

付属品調整用六角レンチ×2 質量(kg)1.5 段数6 全高(mm)(約)1705 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19 縮長(mm)(約)510 素材カーボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする