※使用例 ※バットは付属しません。

16019 バットケース 人工芝仕様 アルナ 18227399 16019 バットケース 人工芝仕様 アルナ 18227399 16019 バットケース 人工芝仕様 アルナ 18227399 16019 バットケース 人工芝仕様 アルナ 18227399

バットケース 人工芝仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18227399 品番16019
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーにセットするだけで簡単に額装ができます。
ヘッド用、グリップ用の専用ホルダーが付属しているので、バットを固定するために傷をつけたり、汚したりする心配がありません。

用途国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心です。 タイプ底面仕様:人工芝、梱包:段ボールカブセ箱 外寸(mm)額:1045×195×143 フレーム色オーク 有効寸法内部:973×123×120 素材縁部分:アルミ、透明板:アクリル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする